Uchwyty do wytaczadeł E2, VDI 16, otwór d2 (H7): 6mm

Nr art.: 319305 6
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
otwór d2 (H7) (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt E
otwór d2 (H7) 6 mm
Wielkość VDI VDI 16
d6 40 mm
l6 44 mm
l7 34 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI VDI 16
Gwint kanału chłodzenia M5
średnica gwintu śruby mocującej M6
Rodzaj produktu Uchwyty wytaczaków VDI

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 319305 6
EAN / GTIN 4062406745868
Numer producenta 319305 6

Opis

Wykonanie:

  • Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58+/-2.
  • Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
  • Przewiercony chwyt VDI.
  • Z dwoma kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zaleta:

  • Odpowiednie również do dłuższych wytaczaków.
  • Indywidualna regulacja długości wytaczaków.

Zastosowanie:

Do toczenia wewnętrznego w połączeniu z oprawką do wytaczaków.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, ark. 2.