{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
adapter | PSC 63 | |
⌀ uchwytu podstawowego d2 | 48 mm | |
⌀ zewn. d3 | 63 mm | |
l2 z wymiennym adapterem | 103 mm | |
l2 z tulejką zaciskową ER | 76 mm | |
x z wymiennym adapterem | 89 mm | |
x z tulejką zaciskową ER | 62 mm | |
gwint M | M40×1,5 | |
Rodzaj produktu | Adapter szybkowymienny |
Numer artykułu |
319295 32
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197943736
Kopiuj |
|
Numer producenta |
319295 32
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |