• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Oprawki do wytaczaka, kształt E2, VDI 40, otwór d2 (H7): 20mm

Nr art.: 319276 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

otwór d2 (H7) (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Kształt: E

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt E
otwór d2 (H7) 20 mm
Wielkość VDI VDI 40
d8 55 mm
l6 108 mm
l7 100 mm
l8 63 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI VDI 40
gwint M M22×1,5
Rodzaj produktu Uchwyty wytaczaków VDI

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319276 20
EAN / GTIN 4045197782472
Numer producenta 319276 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Pogłębianie wytaczaka umożliwiające tłumienie drgań i uniknięcie wibracji.
  • Możliwe chłodzenie wewnętrzne i zewnętrzne

Przetknięcie wytaczaka możliwe w chwycie przy wielk. 10 − 20.

Wskazówka:

Części zamienne 319287 - 319288 znajdują się w wykazie części zamiennych.