{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kształt | E | |
otwór d2 (H7) | 16 mm | |
Wielkość VDI | VDI 30 | |
d7 | 16,5 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 30 | |
⌀ D6 | 68 mm | |
⌀ D8 | 62 mm | |
⌀ H3 | 23,5 mm | |
⌀ H1 | 28 mm | |
⌀ L3 | 22 mm | |
⌀ L6 | 65 mm | |
⌀ L7 | 92,5 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wytaczaków VDI |
Numer artykułu | 319225 16 | |
EAN / GTIN | 4067263107859 | |
Numer producenta | 319225 16 |