Oprawki, kształt E1 20 mm

Nr art.: 319215 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

otwór d2 (H6) (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kształt E
    otwór d2 (H6) 20 mm
    Wielkość VDI VDI 50
    ⌀ zewn. d3 40 mm
    d6 98 mm
    l1 -0,2 67 mm
    l2 54 mm
    Kod kolorów dla chwytów VDI VDI 50
    Gwint kanału chłodzenia M8
    średnica gwintu śruby mocującej M10×1
    Rodzaj produktu Uchwyt narzędziowy VDI

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 319215 20
    EAN / GTIN 4062406755317
    Numer producenta 319215 20

    Opis

    Zastosowanie:

    Do wiercenia z chłodzeniem wewnętrznym wiertłami z płytkami skrawającymi.

    Norma:

    DIN 69880 / VDI 3425, ark. 2.