{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kształt | E | |
otwór d2 (H6) | 40 mm | |
Wielkość VDI | VDI 40 | |
⌀ zewn. d3 | 65 mm | |
d6 | 83 mm | |
l1 -0,2 | 90 mm | |
l2 | 73 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 40 | |
Gwint kanału chłodzenia | M8 | |
średnica gwintu śruby mocującej | M16×1 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy VDI |
Numer artykułu | 319205 40 | |
EAN / GTIN | 4062406755300 | |
Numer producenta | 319205 40 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |