Oprawki podwójne Eco VDI, osiowe 25 mm

Nr art.: 319191 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu dD1 25 mm
    h1 16 mm
    h2 22 mm
    b1 66 mm
    b2 33 mm
    Szerokość chwytu b3 19 mm
    h5 25 mm
    h6 46 mm
    l1 70 mm
    Kod kolorów dla chwytów VDI VDI 20
    Rodzaj produktu Oprawki wielokrotne VDI

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 319191 25
    EAN / GTIN 4045197641816
    Numer producenta 319191 25

    Opis

    Wykonanie:

    • utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ± 2
    • wszystkie powierzchnie robocze szlifowane
    • z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

    Wykonanie - ilustracja:

    Zalety GARANT Eco:
    Płaskie wióry śrubowe zapewniają doskonałe odprowadzanie wiórów w porównaniu z długimi i skłębionymi wiórami spiralnymi
    prawie bez śladów zużycia po pracy testowej
    pomiar wysokości nierówności wykazuje gładką powierzchnię

    Zastosowanie:

    Podwójne uzębienie pozwala na zastosowanie normalne albo w położeniu odwróconym.

    Norma:

    DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Arkusz 2.