{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kształt | E | |
otwór d2 (H6) | 25 mm | |
Wielkość VDI | VDI 20 | |
⌀ zewn. d3 | 45 mm | |
d6 | 50 mm | |
l1 -0,2 | 71 mm | |
l2 | 59 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 20 | |
Gwint kanału chłodzenia | M6 | |
średnica gwintu śruby mocującej | M12×1 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy VDI |
Numer artykułu | 319155 25 | |
EAN / GTIN | 4062406755171 | |
Numer producenta | 319155 25 |