{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość B1 | 35 mm | |
szerokość B2 | 60 mm | |
szerokość B3 | 48 mm | |
L1 | 85,5 mm | |
wysokość H | 100 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 30 | |
Rodzaj produktu | Oprawki do przecinaków VDI |
Numer artykułu | 319149 30 | |
EAN / GTIN | 2050002040038 | |
Numer producenta | 32.3032CTXRL |