{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość B | 67 mm | |
Wysokość H1 | 14,5 mm | |
wysokość H2 | 65 mm | |
Promień R1 | 117 mm | |
Promień R2 | 50 mm | |
wersja | LL | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do przecinaków |
Numer artykułu | 319140 LL | |
EAN / GTIN | 4045197781062 | |
Numer producenta | 319140 LL |