{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kształt | C | |
⌀ chwytu dD1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Szerokość chwytu b3 | 25,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 40 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy VDI |
Numer artykułu | 319137 40 | |
EAN / GTIN | 4067263237631 | |
Numer producenta | 319137 40 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Oprawki narzędziowe, kształt C4, osiowe, lewe, ⌀ chwytu d1: 40mm
na zamówienie
w magazynie
97 sztuk w magazynie
506,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
797,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm |
Szerokość chwytu b3 | 25,5 mm | 20,5 mm |
h1 | 25 mm | 25 mm |
h5 | 32,5 mm | 32,5 mm |
l1 | 85 mm | 85 mm |
⌀ chwytu dD1 | 40 mm | 40 mm |
Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy VDI | Uchwyt narzędziowy VDI |