• Szanowni Klienci, w najbliższych dniach stany magazynowe widoczne w eShop prosimy konsultować z Działem Obsługi Klienta. W tym roku ostatnie wysyłki GLS (do 30 kg) nadamy 23.12 (wznowienie 2.01.25), a wielkogabarytowe 18.12 (wznowienie 7.01.25).

Oprawki narzędziowe, kształt C2, osiowe, lewe, ⌀ chwytu d1: 16mm

Nr art.: 319117 16
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt C
⌀ chwytu dD1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 43 mm
b2 24 mm
Szerokość chwytu b3 13 mm
h5 20 mm
h6 22 mm
l1 44 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI VDI 16
Rodzaj produktu Uchwyt narzędziowy VDI

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 319117 16
EAN / GTIN 4067263224495
Numer producenta 319117 16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
  • Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
  • Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, arkusz 2.