{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kształt | B | |
⌀ chwytu dD1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 20 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy VDI |
Numer artykułu | 319027 20 | |
EAN / GTIN | 4067263201175 | |
Numer producenta | 319027 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oprawki narzędziowe, kształt B3, promieniowe, prawe, krótkie 20 mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
369,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
473,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
b1 | 55 | 55 |
Kształt | B | B |
h1 | 16 | 16 |
h5 | 25 | 27 |
h6 | 30 | 30 |
l2 | 30 | 30 |
⌀ chwytu dD1 | 20 | 20 |