Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt B3 promieniowe, prawe, krótkie 30 mm

Nr art.: 319026 30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt B
⌀ chwytu dD1 30 mm
h1 20 mm
b1 70 mm
b2 35 mm
h5 35 mm
h6 38 mm
l1 22 mm
l2 40 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI VDI 30
Rodzaj produktu Uchwyt narzędziowy VDI

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 319026 30
EAN / GTIN 4067263237570
Numer producenta 319026 30

Opis

Wykonanie:

  • Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
  • Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
  • Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, arkusz 2.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt B3 promieniowe, prawe, krótkie 30 mm

Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt B3 promieniowe, prawe, krótkie 30 mm

na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
508,54  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
379,18  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Kod kolorów dla chwytów VDI VDI 30 VDI 30
Kształt B B
h1 20 20
h5 35 28
l1 22 22
l2 40 40
Rodzaj produktu Uchwyt narzędziowy VDI Uchwyt narzędziowy VDI

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka