{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kształt | B | |
⌀ chwytu dD1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 27 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 20 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy VDI |
Numer artykułu | 319016 20 | |
EAN / GTIN | 4067263237501 | |
Numer producenta | 319016 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt B2 promieniowe, lewe, krótkie, ⌀ chwytu d1: 20mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
538,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
414,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 20 | VDI 20 |
Kształt | B | B |
h1 | 16 mm | 16 mm |
h5 | 27 mm | 25 mm |
l1 | 16 mm | 16 mm |
⌀ chwytu dD1 | 20 mm | 20 mm |
Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy VDI | Uchwyt narzędziowy VDI |