{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kształt | B | |
⌀ chwytu dD1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 50 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy VDI |
Numer artykułu | 319006 50 | |
EAN / GTIN | 4067263201793 | |
Numer producenta | 319006 50 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt B1 promieniowe, prawe, krótkie 50 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
923,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
552,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
b1 | 100 | 100 |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 50 | VDI 50 |
Kształt | B | B |
h5 | 35 | 36 |
l1 | 30 | 30 |
l2 | 55 | 55 |
⌀ chwytu dD1 | 50 | 50 |