Oprawka narzędziowa osiowa, pojedyncza, lewa 32 mm

Nr art.: 318942 32
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do czworokąta mocującego (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 26623-2
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla czworokąta mocującego 32 mm
adapter PSC 80
Norma na uchwyt ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne tak
wymiar A długości wysięgu 140 mm
długość odcinka mocowania L1 98 mm
B 55 mm
⌀ zewn. D 110 mm
Rodzaj produktu Uchwyty do gwintowników

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 318942 32
EAN / GTIN 2050001930040
Numer producenta PS8.V32.L11.140

Opis

Wykonanie:

Z regulowaną dyszą chłodzącą z gwintem wewnętrznym.

Zastosowanie:

Do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich.
Do mocowania uchwytów zaciskowych ISO z chwytem czworokątnym.

Wskazówka:

Sworzeń mocujący PSC na zamówienie.