Oprawka narzędziowa osiowa, pojedyncza, prawa 20 mm

Nr art.: 318921 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla czworokąta mocującego (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 26623-2
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla czworokąta mocującego 20 mm
adapter PSC 50
Norma na uchwyt ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne tak
wymiar A długości wysięgu 98 mm
długość odcinka mocowania L1 75 mm
B 30 mm
⌀ zewn. D 80 mm
Rodzaj produktu Uchwyty do gwintowników

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 318921 20
EAN / GTIN 2050001715678
Numer producenta PS5.V20.R11.098

Opis

Wykonanie:

przestawna dysza chłodząca z gwintem wewnętrznym.

Zastosowanie:

centra obróbki tokarskiej i frezarskiej.
do mocowania oprawek ISO z chwytem czworokątnym.

Wskazówka:

Sworzeń mocujący PSC na zamówienie.