{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do wys. miecza H | 32 mm | |
adapter | PSC 63 | |
Norma na uchwyt | ISO 26623-2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wymiar A długości wysięgu | 160 mm | |
⌀ zewn. D | 96 mm | |
przesunięcie osi końcówek f | 32,5 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do przecinaków |
Numer artykułu | 318909 32 | |
EAN / GTIN | 2050002039551 | |
Numer producenta | 318909 32 |