• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Oprawki do przecinaków Eco osiowe, prawe 32 mm

Nr art.: 318907 32
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do wys. miecza H (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 26623-2
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do wys. miecza H 32 mm
adapter PSC 63
Norma na uchwyt ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne tak
wymiar A długości wysięgu 160 mm
⌀ zewn. D 96 mm
przesunięcie osi końcówek f 32,5 mm
Rodzaj produktu Uchwyty do przecinaków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 318907 32
EAN / GTIN 2050002039544
Numer producenta 318907 32

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania przecinaków z przekazywaniem środka chłodniczego wszystkich popularnych producentów. Zbędne otwory transmisyjne można zamknąć, korzystając z dostarczonych śrub. Z kulistą dyszą rozpryskową.
Do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich.

Wskazówka:

Sworzeń mocujący PSC na zamówienie.