Oprawka osiowa, podwójna, prawa 20 mm

Nr art.: 318903 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla czworokąta mocującego (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 26623-2
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    dla czworokąta mocującego 20 mm
    adapter PSC 40
    Norma na uchwyt ISO 26623-2
    chłodzenie wewnętrzne tak
    wymiar A długości wysięgu 80 mm
    długość odcinka mocowania L1 60 mm
    B 30 mm
    ⌀ zewn. D 80 mm
    Rodzaj produktu Uchwyty do gwintowników

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 318903 20
    EAN / GTIN 2050001714770
    Numer producenta PS4.V20.R21.080

    Opis

    Wykonanie:

    Przestawna dysza chłodząca z gwintem wewnętrznym.

    Zastosowanie:

    centra obróbki tokarskiej i frezarskiej.
    Do mocowania oprawek ISO z chwytem czworokątnym.

    Wskazówka:

    Sworzeń mocujący PSC na zamówienie.