{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 20 mm | |
adapter | PSC 63 | |
Norma na uchwyt | ISO 26623-2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wymiar A długości wysięgu | 105 mm | |
⌀ zewn. D | 55 mm | |
L1 | 83 mm | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 318890 20 | |
EAN / GTIN | 4045197889416 | |
Numer producenta | 318890 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Oprawki do wytaczaków z nacięciem szczelinowym, PSC 63, ⌀ mocowania D1: 20mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 474,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 474,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | PSC 63 | HSK-T 63 |
wymiar A długości wysięgu | 105 mm | 105 mm |
⌀ zewn. D | 55 mm | 55 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
L1 | 83 mm | 79,05 mm |
⌀ mocowania D1 | 20 mm | 20 mm |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe |