{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 12 mm | |
adapter | PSC 40 | |
Norma na uchwyt | ISO 26623-2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wymiar A długości wysięgu | 65 mm | |
⌀ zewn. D | 36 mm | |
L1 | 43 mm | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 318886 12 | |
EAN / GTIN | 2050001714626 | |
Numer producenta | PS4.B12.K01.065 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Oprawki do wytaczaków, PSC 40, ⌀ mocowania D1: 12mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 024,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 480,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Norma na uchwyt | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
wymiar A długości wysięgu | 65 mm | 105 mm |
⌀ zewn. D | 36 mm | 45 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
L1 | 43 mm | 83 mm |
⌀ mocowania D1 | 12 mm | 12 mm |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe |