{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla czworokąta mocującego | 20 mm | |
adapter | PSC 63 | |
Norma na uchwyt | ISO 26623-2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
długość odcinka mocowania L1 | 75 mm | |
B | 30 mm | |
⌀ zewn. D | 80 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do gwintowników |
Numer artykułu | 318860 20 | |
EAN / GTIN | 2050001672605 | |
Numer producenta | PS6.V20.R11.100 |