• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Półwyroby 63X200 mm

Nr art.: 318854 63X200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D×wymiar A (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wymiar A długości wysięgu 200 mm
⌀ mocowania D1 63 mm
adapter HSK-T 63
Norma na uchwyt ISO 12164-3
Długość półwyrobu L1 174 mm
Rodzaj produktu Półfabrykaty narzędziowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 318854 63X200
EAN / GTIN 2050001673138
Numer producenta HA6.RO6.001.200

Opis

Zastosowanie:

Do wykonywania narzędzi specjalnych.
centra obróbki tokarskiej i frezarskiej.