Przedłużka HSK-T63 / HSK-T63, HSK-T 63, wymiar A: 80mm

Nr art.: 318838 80
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar A (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma na uchwyt: ISO 12164-3
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

adapter HSK-T 63
Norma na uchwyt ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne tak
wymiar A długości wysięgu 80 mm
⌀ zewn. D 63 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 318838 80
EAN / GTIN 2050001672797
Numer producenta HA6.HA6.K01.080

Opis

Zastosowanie:

Do przedłużania narzędzi HSK.
centra obróbki tokarskiej i frezarskiej.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka