{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 25 mm | |
adapter | HSK-T 63 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-3 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wymiar A długości wysięgu | 105 mm | |
⌀ zewn. D | 55 mm | |
L1 | 79,05 mm | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 318831 25 | |
EAN / GTIN | 4045197905208 | |
Numer producenta | 318831 25 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oprawki do wytaczaków z nacięciem szczelinowym 25 mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 486,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 486,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | HSK-T 63 | PSC 63 |
wymiar A długości wysięgu | 105 | 105 |
⌀ zewn. D | 55 | 55 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
L1 | 79,05 | 83 |
⌀ mocowania D1 | 25 | 25 |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe |