Oprawki narzędziowe promieniowe 20 mm

Nr art.: 318818 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla czworokąta mocującego (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-3
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    dla czworokąta mocującego 20 mm
    adapter HSK-T 63
    Norma na uchwyt ISO 12164-3
    chłodzenie wewnętrzne tak
    wymiar A długości wysięgu 90 mm
    B 30 mm
    ⌀ zewn. D 80 mm
    Rodzaj produktu Uchwyty do gwintowników

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 318818 20
    EAN / GTIN 2050001672674
    Numer producenta HA6.V20.N11.090

    Opis

    Wykonanie:

    przestawna dysza chłodząca z gwintem wewnętrznym.

    Zastosowanie:

    centra obróbki tokarskiej i frezarskiej.
    do mocowania oprawek ISO z chwytem czworokątnym.