Szybkowymienne imaki do wytaczaków A

Nr art.: 318200 A
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ A
pasuje do nr 318000 A
do ⌀ wytaczaków 20 mm
długość 85 mm
Rodzaj produktu Oprawki nożowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 318200 A
EAN / GTIN 4045197316097
Numer producenta B 11/20/85

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania wytaczaków i innych narzędzi z chwytem walcowym. Wyposażone w śrubę do regulacji wysokości z przeciwnakrętką i 3 śruby do mocowania narzędzi.