Płytka podporowa Eco 25/20

Nr art.: 317903 25/20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość 85 mm
    szerokość 22 mm
    wysokość 5 mm
    Rodzaj produktu płytka podporowa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 317903 25/20
    EAN / GTIN 4062406423711
    Numer producenta 317903 25/20

    Opis

    Wykonanie:

    Płytka podporowa ze stali ulepszonej cieplnie, utwardzane. Wysokość płytki ± 0,05 mm umożliwia dokładny montaż oprawki. Z boku oznaczenie przekazywania chłodziwa.

    Zastosowanie:

    Do stosowania oprawek Eco o wymiarze chwytu 20 mm, również uchwytów VDI40 lub VDI50.