Tarcze zabierakowe z krótkim stożkiem wg DIN 55027, ⌀ d1 / stożka: 200/6mm

Nr art.: 317500 200/6
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
⌀ d1 / stożka (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewn. d1 200 mm
wielkość stożka 6
⌀ stożka d2 106,39 mm
grubość B 23 mm
liczba trzpieni mocujących 4
Rodzaj produktu Wyposażenie do uchwytów tokarskich

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 317500 200/6
EAN / GTIN 4019208078687
Numer producenta 319657

Opis

Wykonanie:

Od strony maszyny obrobione na gotowo, od str. uchwytu splanowane.

Zastosowanie:

Do dodatkowego montażu uchwytów tokarskich z osadzeniem cylindrycznym wg DIN 6350 A. Ze względu na mniejszy wysięg od wrzeciona zaleca się mocowanie bezpośrednio na wrzecionie uchwytów tokarskich z krótkim stożkiem.
do końcówek wrzecion wg DIN 55027 lub ISO 702/III (zgodna
ze starą DIN 55022) z trzpieniami mocującymi i nakrętkami.

Materiał:

Stal C45