{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 702-3 | |
wielkość stożka | 5 | |
⌀ zewnętrzna A | 200 mm | |
Przepust E | 55 mm | |
wysokość bez szczęk H1 | 112 mm | |
wysokość ze szczękami H2 | 143 mm | |
Koło podziałowe F | 104,8 mm | |
liczba trzpieni mocujących | 4 | |
wielkość sworzni ustalających | M10 | |
stożek centrujący B | 82,575 mm | |
kluczmocowaniaK | 11 mm | |
masa | 19 kg | |
Rodzaj produktu | Uchwyty czteroszczękowe uniwersalne |
Numer artykułu | 315645 200/5 | |
EAN / GTIN | 5907412202853 | |
Numer producenta | 354635180000 |