{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 702-4 | |
⌀ zewnętrzna A | 160 mm | |
Przepust E | 42 mm | |
wysokość bez szczęk H1 | 84 mm | |
wysokość ze szczękami H2 | 116 mm | |
Koło podziałowe F | 140 mm | |
⌀ centrowania B | 125 mm | |
głębokość centrowania C | 4 mm | |
kluczmocowaniaK | 11 mm | |
masa | 11 kg | |
Rodzaj produktu | Uchwyty czteroszczękowe uniwersalne |
Numer artykułu | 315635 160 | |
EAN / GTIN | 5907412202815 | |
Numer producenta | 354605010500 |