• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Szczęki pazurowe, zestaw 3-elementowy, do uchwytów mechanicznych 5

Nr art.: 313955 5
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 589,18 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres mocowania 202 mm - 260 mm
Szerokość rowka n 16 mm
gwint M M6
Rodzaj produktu Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 313955 5
EAN / GTIN 2050001946072
Numer producenta 0138118

Opis

Wykonanie:

Hartowane szczęki chwytaka. Do mocowania na zewnątrz części surowych z uzębieniem 1,5×60°.
Czernione.

Wskazówka:

Pasuje do BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.