Szczęki segmentowe, zestaw 3-elem., stal 165

Nr art.: 313738 165
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 414,65 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    do średnicy uchwytu 165 mm
    długość L 60 mm
    szerokość B 120 mm
    wysokość H 50 mm
    rozstaw otworów a 25 mm
    rozstaw otworów b 20 mm
    szerokość rowka D 12 mm
    Pasujące do kodu barwnego uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk
    Rodzaj produktu Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 313738 165
    EAN / GTIN 4060576180304
    Numer producenta 0132700

    Opis

    Wykonanie:

    Precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, nieczernione.

    Zastosowanie:

    Mocowanie obwodowe, powodujące niewielkie odkształcenia.

    Materiał:

    Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

    Pasuje do:

    uchwytów mechanicznychfirmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

    Wyp. dodatkowe:

    Wpusty przesuwne nr 313505313605.

    Wskazówka:

    • w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępy otworów (a, b) 
    • szczęki nasadzane z aluminium, na zamówienie.