śruby mocujące do twardych i miękkich szczęk 160/200

Nr art.: 313420 160/200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    do średnicy uchwytu 160 / 200
    gwint M8×1
    długość 20 mm
    Pasujące do kodu barwnego klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk; klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk
    Rodzaj produktu śruba

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 313420 160/200
    EAN / GTIN 4019208055602
    Numer producenta 200182

    Opis

    Zastosowanie:

    ponieważ szczęki można w ciągu kilku sekund wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest posiadać w pogotowiu kilka kompletów szczęk. Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania.Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadzanymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.

    Pasuje do:

    Szczęki 313210, 313250, 3133220, 313300 i 313310.