{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość L | 130 mm | |
szerokość B | 50 mm | |
wysokość H | 80 mm | |
rozstaw otworów a | 20 mm | |
rozstaw otworów b | 31 mm | |
szerokość rowka D | 25,5 mm | |
dla gwintu DIN 912 | M20 | |
pasują także do średnicy uchwytu | 500/630 mm | |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile |
Numer artykułu | 313405 400 | |
EAN / GTIN | 4019208193434 | |
Numer producenta | 313405 400 |