{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 200 mm | |
długość L | 75 mm | |
szerokość B | 36 mm | |
wysokość H | 53 mm | |
rozstaw otworów a | 12 mm | |
rozstaw otworów b | 19 mm | |
szerokość rowka D | 17 mm | |
dla gwintu DIN 912 | M12 | |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile |
Numer artykułu | 313400 200 | |
EAN / GTIN | 4019208193380 | |
Numer producenta | 1028172 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 200
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
408,03 PLN
(PLN 136,01 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
286,11 PLN
(PLN 95,37 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rozstaw otworów a | 12 mm | 12 mm |
szerokość B | 36 mm | 36 mm |
dla gwintu DIN 912 | M12 | M12 |
wysokość H | 53 mm | 53 mm |
długość L | 75 mm | 75 mm |
szerokość rowka D | 17 mm | 17 mm |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile |