{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do ⌀ uchwytów typu | 250 mm | |
szerokość rowka D | 12 mm | |
rozstaw otworów b | 40 mm | |
długość wpustu A | 20 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Röhm; klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk | |
zakres mocowania | 186 mm - 267 mm | |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytu klinowego |
Numer artykułu | 313232 4 | |
EAN / GTIN | 2050001929327 | |
Numer producenta | 0139165 |