{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 250 mm | |
długość L | 90 mm | |
szerokość B | 30 mm | |
szerokość rowka D | 12 mm | |
rozstaw otworów b | 40 mm | |
długość wpustu A | 20 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk; klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Röhm | |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytu klinowego |
Numer artykułu | 313210 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929068 | |
Numer producenta | 0155102 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 250
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 155,40 PLN
(PLN 385,13 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
293,03 PLN
(PLN 97,68 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rozstaw otworów b | 40 mm | 40 mm |
do średnicy uchwytu | 250 mm | 250 mm |
długość L | 90 mm | 125 mm |
szerokość rowka D | 12 mm | 12 mm |
Pasujące do kodu barwnego | klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk; klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Röhm | klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk; klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk |
długość wpustu A | 20 mm | 20 mm |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytu klinowego | Szczęki uchwytu klinowego |