Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie proste, do średnicy uchwytu: 400

Nr art.: 313207 400
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 676,85 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do średnicy uchwytu 400 mm
długość L 125 mm
szerokość B 32 mm
szerokość rowka A 26 mm
rozstaw otworów b 54 mm
szerokość poprzeczki D 12 mm
Rodzaj produktu Szczęki uchwytu klinowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 313207 400
EAN / GTIN 2050001929037
Numer producenta 0159103

Opis

Zastosowanie:

Ponieważ szczęki można w ciągu kilku sekund wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest posiadać w pogotowiu kilka kompletów szczęk. Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania . Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadzanymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.
Do zakładania twardych lub miękkich szczęk. W komplecie dostarczane są śruby mocujące do szczęk.