{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 702-3 | |
Uchwyt stożka krótkiego | 8 | |
typ | 250 | |
zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi | 8 mm - 253 mm | |
zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi | 99 mm - 261 mm | |
skok szczęki S | 8 mm | |
⌀ zewnętrzna A | 256 mm | |
Przepust E | 62 mm | |
⌀ stożka centrującego B | 139,719 mm | |
liczba trzpieni mocujących | 4 | |
wielkość sworzni ustalających | M16 | |
czworokąt wewnętrzny klucza K | 14 mm | |
masa | 33 kg | |
maksymalna prędkość obrotowa | 4 200 min-1 | |
kod kolorów wyposażenia | klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Röhm | |
Rodzaj produktu | Uchwyt klinowy |
Numer artykułu | 313140 250/8 | |
EAN / GTIN | 4019208227917 | |
Numer producenta | 437557 |