Klinowe uchwyty tokarskie 4-szczękowe ROTA-M-flex 2+2 260 mm

Nr art.: 313101 260
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Średnica zewnętrzna (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ROTA-M flex
liczba szczęk 4
⌀ zewnętrzna A 260 mm
masa 41 kg
maksymalna prędkość obrotowa 2 700 min-1
maksymalna siła zaciskająca 100 kN
maksymalny moment obrotowy 120 Nm
Skok mocowania szczęki 9,5 mm
Skok kompensacji szczęki 5,1 mm
obsługa ręcznie
Rodzaj produktu Uchwyt klinowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 313101 260
EAN / GTIN 2050002052949
Numer producenta 1389670

Opis

Wykonanie:

Uchwyt 4-szczękowy łączy zalety i funkcje uchwytów 2-, 3- i 4-szczękowych i jest niezwykle elastyczny w zastosowaniu na tokarkach, frezarkach oraz frezarkach i tokarkach wielooperacyjnych. Para naprzeciwległych szczęk połączona układem pierścieni napędowych mocuje centrycznie obrabiany element i zapobiega przewymiarowaniu dzięki mechanizmowi wahadłowemu. Mechanizm wyrównujący umożliwia centralne mocowanie cienkościennych obrabianych elementów. Do zastosowań stacjonarnych konieczne jest mocowanie płyt konsoli lub płyt adaptera.
  • Mocowanie obrabianych elementów okrągłych, prostopadłościennych oraz o nieregularnym kształcie.
  • Wersja z uszczelnieniem – nadaje się również do elementów odlewanych i kutych.
  • Wskaźnik gwarantujący umożliwia mocowanie elementu zapewniające powtarzalność procesu.
  • Można stosować również jako 2-szczękowy uchwyt mocujący.

Norma:

ISO 702-4.

W dostawie:

Nakrętki teowe lub śruby mocujące i klucze mocujące.

Wskazówka:

Szczeki mocujące nie wchodzą w zakres dostawy. Dostarczane na zamówienie.