{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 702-3 | |
wielkość stożka | 4 | |
materiał | stal | |
⌀ zewnętrzna A | 125 mm | |
Przepust E | 32 mm | |
wysokość bez szczęk H1 | 69 mm | |
wysokość ze szczękami H2 | 93 mm | |
liczba trzpieni mocujących | 3 | |
wielkość sworzni ustalających | M10 | |
⌀ stożka centrującego B | 63,525 mm | |
gniazdo klucza K | 9 mm | |
masa | 6,7 kg | |
maksymalna prędkość obrotowa | 5 500 min-1 | |
kod kolorów wyposażenia | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne |
Numer artykułu | 312705 125/4 | |
EAN / GTIN | 4019208033778 | |
Numer producenta | 185538 |