Pierścienie dystansowe 22X20 mm

Nr art.: 309930 22X20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Wewn.×grubość b1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ wewn. 22 mm
grubość b1 20 mm
wersja szerokie
norma DIN 2084
⌀ zewnętrzna 34 mm
Rodzaj produktu Pierścień dystansowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309930 22X20
EAN / GTIN 4045197307255
Numer producenta 2084B/22X20

Opis

Wykonanie:

Wysokość od 2,0 do 60 mm. Ze stali do nawęglania, hartowane. Zewnętrzna powierzchnia szlifowana, płaszczyzny docierane. Dopuszczalna odchyłka równoległości na wysokości wynosi IT 3, w odniesieniu do otworu d1. Tolerancja wysokości pierścieni ± 0,1 mm.