Śruba mocująca bardzo krótka, do uchwytu Weldon 25 mm

Nr art.: 309901 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do ⌀ mocowania uchwytu D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla ⌀ mocowania uchwytu D1 25 mm
Rodzaj produktu Śruby mocujące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309901 25
EAN / GTIN 2050001922236

Opis

Wykonanie:

Wkręt bez łba z gniazdem 6-kątnym, rozwartość klucza 10 mm.

Zastosowanie:

Śruba mocująca bardzo krótka, do uchwytu Weldon.

Pasuje do:

Wyp. dodatkowe:

Do uchwytów Weldon.