Wpusty pasowane do uchwytów głowic frezarskich 16 mm

Nr art.: 309897 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla ⌀ sworznia D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla ⌀ sworznia D1 16 mm
długość L 20 mm
szerokość B 4 mm
wysokość H 4 mm
DIN 6885 AS
Rodzaj produktu Wpust

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309897 16
EAN / GTIN 2050001752802