Śruby do nakrętek teowych, dla ⌀ sworznia D1: 60mm

Nr art.: 309896 60
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla ⌀ sworznia D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla ⌀ sworznia D1 60 mm
wielkość gwintu M12
długość 25 mm
DIN 912
wytrzymałość 8.8
Rodzaj produktu śruba

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309896 60
EAN / GTIN 2050001772251

Opis

Pasuje do:

Nakrętki teowe 309895.