Nakrętki OZ 2-16 mm

Nr art.: 309670 2-16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do zakr. mocowania uchwytów zaciskowych (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 6388 D
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    do zakr. mocowania uchwytów zaciskowych 2 mm - 16 mm
    norma DIN 6388 D
    Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
    Długość całkowita L 24 mm
    ⌀ zewn. D 43 mm
    gwint M33×1,5
    maks. moment dokręcania 100 Nm
    Rodzaj produktu Nakrętka mocująca

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 309670 2-16
    EAN / GTIN 4045197292155
    Numer producenta 309670 2-16

    Opis

    Wykonanie:

    • Nakrętki utwardzone powierzchniowo i szlifowane ze wszystkich stron.
    • z łożyskowanym pierścieniem naciskowym zapewniającym większe siły mocowania oraz dokładniejszy ruch obrotowy.

    Pasuje do:

    oprawek do tulei zaciskowych OZ, nr 300695; 302460; 302462; 302475 i nr 302477.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka