{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres mocowania | 2 mm - 20 mm | |
Długość całkowita L | 27 mm | |
⌀ zewn. D | 53 mm | |
maks. moment dokręcania | 180 Nm | |
gwint | Tr42×1 | |
Rodzaj produktu | Nakrętka mocująca |
Numer artykułu | 309657 32HDC | |
EAN / GTIN | 2050002068797 | |
Numer producenta | 4790600 | |
Manufacturer | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |